ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
ヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])25.4寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 1GEDORE当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
1"DRx14mm [INHEX]ビットソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):43質量(g)390対辺(mm)14外径(Φmm)43全長L1(mm)85差込角(inch)1"アズワン品番64-2241-59軸長L2(mm)25
(1”SQ)インヘックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
差込角(sq.)1サイズ(mm)14質量(g)390全長L1(mm)85外径d(Φmm)(ソケット部)43軸長L2(mm)25
ヘキサゴンソケット 1 30mmGEDORE当日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
UXX0832用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0827用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0824用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0822用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0819用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)19トラスコ品番816-5692RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0817用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0814用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqショートソケットFPC6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)460全長L(mm)57寸法D1(mm)42.5寸法D2(mm)49寸法l(mm)15寸法S(inch)1/1
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3